Motion
02386886
Broca para máquina de acero de alta velocidad con canal en espiral de 25/64" 135° Acabado TiN, Corte a derechas, Longitud de canal de 1-7/8", 3-1/4" OAL, Punta dividida, Mango recto
Artículo MI #11666968
No. Fabricante 02386886
Precio26.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para máquina de acero de alta velocidad con canal en espiral de 25/64" 135° Acabado TiN, Corte a derechas, Longitud de canal de 1-7/8", 3-1/4" OAL, Punta dividida, Mango recto
Artículo MI #11666968
No. Fabricante 02386886

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.3906 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    135°
  • Longitud del canal
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    TiN
  • Calidad de broca
    Servicio pesado
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Mango roscado
    No
  • Configuración web
    Paralelo
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
02386886 25/64" 135 GRADOS; CANAL EN ESPIRAL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"