Motion
02387579
Juego de fresas de mango de desbaste de canal 4 de 1/2 a 1", sin recubrimiento, cobalto, diámetro de mango de 1/2, 5/8 y 3/4"
Artículo MI #11666969
No. Fabricante 02387579
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de fresas de mango de desbaste de canal 4 de 1/2 a 1", sin recubrimiento, cobalto, diámetro de mango de 1/2, 5/8 y 3/4"
Artículo MI #11666969
No. Fabricante 02387579
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresado más grande
    1 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/2, 5/8, 3/4, 1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2, 5/8, 3/4 pulg.
  • Diámetro de fresado más pequeño
    1/2 pulg.

Detalles

  • También incluye
    Soporte de madera
  • Corte al centro
    Corte no central
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Calidad del material
    M42
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Número de canales
    4
  • Número de piezas
    4
  • Tipo de desbaste
    Desbaste

Descripción general

Descripción del fabricante
02387579 1/2 A 1", EXTREMO DE DESBASTE DE CANAL 4
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"