Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca17/32 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Longitud del canal3 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Acabado de la brocaÓxido
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Tipo de canalEspiral
- Tipo de puntoEstándar
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de espiralEspiral normal
- Con refrigeración internaNo
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- El revestimiento de óxido evita la formación de virutas, la formación de rozaduras y la soldadura en la pieza de trabajo. Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos.
- Regulares, también conocidas como puntas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general Se utilizan en materiales blandos no ferrosos
- Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego Se utilizan para puentear cortes interrumpidos
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de broca en materiales ferrosos y no ferrosos.