Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca7/32 pulg.
- Longitud del canal2-1/2 pulg.
- Longitud total4-3/8 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteNo
- Punto de perforación135
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
44858934 7/32" 135 GRADOS; ACERO DE ALTA VELOCIDAD
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
- Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.