Motion
44880243
2SH-CNGA433 Grade HT630BN PCBN Turning Insert - Uncoated, 80° Diamond, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 3/64" Corner Radius
Artículo MI #11667122
No. Fabricante 44880243
Precio de venta $126.78 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2SH-CNGA433 Grade HT630BN PCBN Turning Insert - Uncoated, 80° Diamond, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 3/64" Corner Radius
Artículo MI #11667122
No. Fabricante 44880243

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio de lista 126.78 USD/cada inicio para su precio

Descripción general

Descripción del fabricante
44880243 2SH-CNGA433 GRADO HT630BN PCBN
  • El nitruro de boro cúbico policristalino (PCBN) es similar al diamante
  • Se utiliza comúnmente en aceros endurecidos, fundición, metal duro, aleaciones de níquel y materiales ferrosos duros.

Especificaciones

  • Estilo de plaquita
    2SH-CNGA
  • Material
    PCBN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Calidad del fabricante
    HT630BN
  • Forma
    Diamante
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Grosor
    3/16 pulg.
  • Radio de esquina
    3/64 pulg.
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Ángulo de alivio
    0
  • Calidad del material
    C2
  • Diámetro del orificio
    0.2030 pulg.
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Tamaño de la plaquita
    433

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron