Motion
59908939
1/8", 3/8" LOC, diámetro del mango de 3/8", 3" OAL, 2 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de metal duro integral, sin recubrimiento, 30° hélice, corte central
Artículo MI #11667142
No. Fabricante 59908939
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8", 3/8" LOC, diámetro del mango de 3/8", 3" OAL, 2 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de metal duro integral, sin recubrimiento, 30° hélice, corte central
Artículo MI #11667142
No. Fabricante 59908939
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30
  • Longitud de Corte  
    0.3750 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
59908939 1/8", 3/8" LOC, 3/8" SHANK DIA,
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron