Motion
59918987
Diámetro de cuerpo de 5/8", 82°, 4-1/2" OAL, Broca de manchado de cobalto, 2 canales, Diámetro de mango de 5/8", Longitud de canal de 1-3/8", Corte a mano derecha
Artículo MI #11667158
No. Fabricante 59918987
Precio114.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cuerpo de 5/8", 82°, 4-1/2" OAL, Broca de manchado de cobalto, 2 canales, Diámetro de mango de 5/8", Longitud de canal de 1-3/8", Corte a mano derecha
Artículo MI #11667158
No. Fabricante 59918987

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio114.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    82 °
  • Longitud del canal
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número de canales
    2
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
DIÁM. DEL CUERPO DE 59918987 5/8", 82 GRADOS, 4-1/2"
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión