Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo3/4 pulg.
- Ángulo del punto de perforación90 °
- Longitud del canal1-1/2 pulg.
- Longitud total5-3/16 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Número de canales2
- ConocidoNo
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión