Motion
59922575
3/8" 135° 2-Flute Cobalt Extra Length Drill Bit;Bright Finish, 9" Flute Length, 12" OAL
Artículo MI #11667165
No. Fabricante 59922575
Precio132.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8" 135° 2-Flute Cobalt Extra Length Drill Bit;Bright Finish, 9" Flute Length, 12" OAL
Artículo MI #11667165
No. Fabricante 59922575

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio132.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Canal Longitud  
    9 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Ninguna
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Material de la broca
    Cobalto
  • Número de Canales  
    2
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división

Descripción general

Descripción del fabricante
59922575 3/8" 135 GRADOS; COBALTO 2-FLUTE
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good