Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca15/32 pulg.
- Longitud del canal4-5/16 pulg.
- Longitud total5-3/4 pulg.
- Diámetro del mango15/32 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteNo
- Dirección de corteMano derecha
- Calidad de brocaPropósito general
- Punto de perforación118
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de puntoEstándar
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de espiralEspiral normal
- Configuración webConocido
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- El óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos, acero inoxidable y bajos en carbono
- Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
- Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.