Motion
74148305
#3 Fresa combinada de acero de alta velocidad y avellanado de 60° con corte simple, ángulo incluido: 1/4" de diámetro del cuerpo, 7/64" de diámetro de la punta, 2" OAL, corte a derechas, doble extremo
Artículo MI #11667217
No. Fabricante 74148305
Precio72.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#3 Fresa combinada de acero de alta velocidad y avellanado de 60° con corte simple, ángulo incluido: 1/4" de diámetro del cuerpo, 7/64" de diámetro de la punta, 2" OAL, corte a derechas, doble extremo
Artículo MI #11667217
No. Fabricante 74148305

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio72.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    7/64 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Herramienta larga
    No
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Tamaño comercial
    #3

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de filo de corte
    Simple
  • Tipo de extremo
    Doble
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Cabezal de fresa insertable
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
74148305 #3 CORTE SIMPLE 60 GRADOS; INCL. ÁNGULO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo