Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.0070 pulg.
- Ángulo incluido60 °
- Círculo inscrito0.2500 pulg.
- Tamaño de la plaquita220.5
- Ángulo de alivio11 °
- Grosor0.0960 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Insertar método de retenciónTornillo
- Estilo de plaquitaTPCB
- Calidad del fabricanteHT540B
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC1
- FormaTriángulo
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, acero, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar. La aplicación está determinada por el grado del material.