Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.0070 pulg.
- Ángulo incluido60 °
- Círculo inscrito0.2500 pulg.
- Tamaño de la plaquita21.50.5
- Ángulo de alivio11 °
- Grosor0.0940 pulg.
Detalles
- RompevirutasHF2
- RecubrimientoEstaño
- Proceso de recubrimientoPVD
- Insertar método de retenciónTornillo
- Estilo de plaquitaTPGT
- Calidad del fabricanteHP520B
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaTriángulo
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, acero, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar. La aplicación está determinada por el grado del material.