Motion
74161316
TPCG322 Grade HP520B Carbide Boring Insert TiN Finish, 60° Triangle, 11° Relief Angle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11667223
No. Fabricante 74161316
Precio19.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TPCG322 Grade HP520B Carbide Boring Insert TiN Finish, 60° Triangle, 11° Relief Angle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11667223
No. Fabricante 74161316

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.0310 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    322
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor
    0.1270 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Estaño
  • Proceso de recubrimiento
    PVD
  • Insertar mano
    Izquierda
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    TPCG
  • Número de catálogo del fabricante
    TPCG322L
  • Calidad del fabricante
    HP520B
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
74161316 TPCG322 CARBURO DE GRADO HP520B
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, acero, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar. La aplicación está determinada por el grado del material.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo