Motion
74161431
Plaquita de mandrinar de metal duro de grado 21.51 WPHT HP520B Trigon, 80° Incl Angle, Inscr Circle de 1/4", 3/32" Thick, 1/64" Cnr Rad
Artículo MI #11667224
No. Fabricante 74161431
Precio15.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de mandrinar de metal duro de grado 21.51 WPHT HP520B Trigon, 80° Incl Angle, Inscr Circle de 1/4", 3/32" Thick, 1/64" Cnr Rad
Artículo MI #11667224
No. Fabricante 74161431

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.0150 pulg.
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    21.51
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor
    0.0938 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Estaño
  • Proceso de recubrimiento
    PVD
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    WPHT
  • Calidad del fabricante
    HP520B
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Trígono

Descripción general

Descripción del fabricante
74161431 WPHT 21.51 HP520B CALIDAD METAL DURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, acero, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar. La aplicación está determinada por el grado del material.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo