Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte1/2 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Diámetro de la fresadora1/4 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- RompevirutasSí
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoExtremo cuadrado
- Alcance extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialMetal duro integral
- Número de canales4
- Tolerancia del diámetro del mango+0.0001/-0.0004 pulg.
- Extremo simple o dobleIndividual
- TIR máximo0.0005 pulg.
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.