Motion
74458407
1/4" Diámetro, 3/4" LOC, 4 canales de desbaste de metal duro integral Fresa de mango cuadrado TiN Acabado, 2-1/2" OAL, Mango de 1/4" Diámetro, Extremo único, Corte central
Artículo MI #11667231
No. Fabricante 74458407
Precio127.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Diámetro, 3/4" LOC, 4 canales de desbaste de metal duro integral Fresa de mango cuadrado TiN Acabado, 2-1/2" OAL, Mango de 1/4" Diámetro, Extremo único, Corte central
Artículo MI #11667231
No. Fabricante 74458407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio127.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de canales
    4
  • Tolerancia del diámetro del mango
    +0.0001/-0.0004 pulg.
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • TIR máximo
    0.0005 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
74458407 1/4" DIAM, 3/4" LOC, 4 FLUTE
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo