Motion
74459538
#56, 130° Punta de Broca, Diámetro del Mango 1/8", Broca de Placa de Circuito en Espiral Rápido; Longitud de Canal 3/8", 1-1/2" OAL
Artículo MI #11667247
No. Fabricante 74459538
Precio13.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#56, 130° Punta de Broca, Diámetro del Mango 1/8", Broca de Placa de Circuito en Espiral Rápido; Longitud de Canal 3/8", 1-1/2" OAL
Artículo MI #11667247
No. Fabricante 74459538

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #56
  • Ángulo del punto de perforación
    130
  • Longitud del canal
    3/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    35
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tolerancia del diámetro de la broca
    De +0.0000 a -0.0003 pulg.
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Metal duro integral
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido
  • Configuración web
    Conocido

Descripción general

Descripción del fabricante
74459538 #56, 130 GRADOS; PUNTA DE BROCA, 1/8"
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo