Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#31
- Ángulo del punto de perforación130
- Longitud del canal3/8 pulg.
- Ángulo de hélice35
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tolerancia del diámetro de la brocaDe +0.0000 a -0.0003 pulg.
- Acabado de la brocaBrillante
- Material de la brocaMetal duro integral
- Tipo de espiralEspiral rápido
- Configuración webConocido
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.