Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.1181 pulg.
- Longitud del canal1-1/4 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Diámetro del mango0.1181 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteNo
- Dirección de corteMano derecha
- Tolerancia del diámetro de la brocaDe -0.0005 a 0.0000 pulg.
- Calidad de brocaPropósito general
- Punto de perforación118
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro integral
- Calidad del materialC2
- Número de canales2
- Tipo de puntoEstándar
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de espiralEspiral normal
- Configuración webConocido
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
- Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.