Motion
75622910
Grifo de extensión de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado brillante 8-32 UNC 2 canales H3 ; Bisel de conexión, 4" OAL, Clase de ajuste 2B
Artículo MI #11667275
No. Fabricante 75622910
Precio92.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grifo de extensión de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado brillante 8-32 UNC 2 canales H3 ; Bisel de conexión, 4" OAL, Clase de ajuste 2B
Artículo MI #11667275
No. Fabricante 75622910

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio92.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    2B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
75622910 #8-32 UNC 2 CANAL H3 BRILLANTE
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .
  • Los machos de roscar en espiral se utilizan para roscar agujeros pasantes. Tienen una geometría de canal que dispara las virutas antes de la acción de corte para reducir la carga y la obstrucción dentro del canal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo