Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice37.00
- Longitud de corte2-1/4 pulg.
- Diámetro de la fresadora3/4 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- PasoTosca
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoExtremo cuadrado
- Alcance extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de canales3
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- El carbonitruro de titanio (TiCN) es más duro y más resistente al desgaste que el TiN
- Se utiliza comúnmente en acero inoxidable, fundición y aleaciones de aluminio.