Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido60
- Tamaño máx. del comercio#5
- Tamaño mínimo de la operación#1
Detalles
- Broca combinada y alfombrilla CntrsinkAcero de alta velocidad
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de filo de corteSimple
- Número de piezas5
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.