Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte3 mm
- Tamaño de la plaquita3
- Ángulo de ataque0 °
- Ángulo de alivio30 °
Detalles
- Recubrimiento de acabadoTiC/TiCN/TiN
- Estilo de plaquitaMGTN
- Dirección del ángulo de ataqueNeutro
- Calidad del fabricanteHC335
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5/C6
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.|El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.