Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte4 mm
- Tamaño de la plaquita4
- Ángulo de ataque0 °
- Ángulo de alivio30 °
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estilo de plaquitaMGTN
- Dirección del ángulo de ataqueNeutro
- Calidad del fabricanteHT25
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.|El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.