Motion
78670270
MGTN4 Calidad HC335 , Ancho de corte de 0.16", Plaquita de corte de carburo;0°, Ángulo de ataque neutro, Recubierto de TiC/TiCN/TiN
Artículo MI #11667299
No. Fabricante 78670270
Precio12.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MGTN4 Calidad HC335 , Ancho de corte de 0.16", Plaquita de corte de carburo;0°, Ángulo de ataque neutro, Recubierto de TiC/TiCN/TiN
Artículo MI #11667299
No. Fabricante 78670270

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    4 mm
  • Tamaño de la plaquita
    4
  • Ángulo de ataque
    0 °
  • Ángulo de alivio
    30 °

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiC/TiCN/TiN
  • Estilo de plaquita
    MGTN
  • Dirección del ángulo de ataque
    Neutro
  • Calidad del fabricante
    HC335
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5/C6

Descripción general

Descripción del fabricante
78670270 MGTN4 HC335 GRADO, 0.16"
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.|El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo