Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza7/8 pulg.
- Ángulo incluido82 °
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Material del avellanadorAcero de alta velocidad
- Número de canales1
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.