Motion
91049411
Broca de acero de alta velocidad de 1/2" 137° Acabado en óxido/oro, Corte a derechas, Canal en espiral, 6" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11667438
No. Fabricante 91049411
Precio25.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de acero de alta velocidad de 1/2" 137° Acabado en óxido/oro, Corte a derechas, Canal en espiral, 6" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11667438
No. Fabricante 91049411

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Trabajo pesado
  • Punto de perforación
    137
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido/Oro
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de planos
    3
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
91049411 1/2" 137 GRADOS; ACERO DE ALTA VELOCIDAD
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El acabado de óxido/oro proporciona un acabado pulido y evita la formación de virutas, la formación de escarcha y la soldadura en una pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"