Motion
DW47437

DEWALT
DW47437

XP7 cuchillas de diamante segmentadas de hormigón reforzado
Artículo MI #11667584
No. Fabricante DW47437
Price $420.87 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW47437

XP7 cuchillas de diamante segmentadas de hormigón reforzado
Artículo MI #11667584
No. Fabricante DW47437

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 420.87 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    14 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.125 pulg.
  • Contenido
    1 cuchilla
  • Peso de la herramienta
    4.18 lb

Details

  • Material de la hoja
    Diamante
  • Para su uso en
    Hormigón / Bloque / Ladrillo
  • RPM Máx.
    5400
  • Tipo de borde
    Segmentado
  • Establecer o Individual
    Persona

Descripción general

Descripción del fabricante
DW47437 14IN SEGMENTADO XP7 REFORZADO CO
  • Diseñado para durar hasta 10X más** en materiales duros. Mejore la productividad con segmentos soldados con láser que presentan el doble de concentración de diamante*. Prolongue la vida útil de la rueda aumentando la resistencia de unión con una matriz con cobalto.
  • Cortes rápidos y suaves. Reduzca la fricción para conseguir cortes rápidos y suaves con un diseño patentado de hoja de pez espada. Aumente las tasas de eliminación de material y la vida útil de la cuchilla con diamantes afilados y densos*.
  • Cortes precisos. Resultados excepcionales. Consigue el máximo rendimiento enfriando el núcleo de acero de alta aleación con un diseño aerodinámico.

Los clientes también compraron