Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(1) 0.080 línea prehilada en carrete, (1) manija auxiliar y protector, (1) DCST972 recortadora de cadena
- Ancho de corte15 pulg.
- Ajuste de alturaSí
- Diámetro de la línea0,080 pulg.
- Altura mínima del mango35 pulg.
- Peso9.6 lb
Detalles
- Tensión de la batería60 V
- ColorAmarillo/negro
- Certificación CSANo
- Capaz de bordeadorSí
- Listado ETLNo
- Tipo de fuenteBulto
- Tipo de combustibleAlimentado por batería
- Material del mangoPlástico
- Material de la carcasaPlástico
- Tipo de productoRecortadoras de cadena
- Equipo de seguridad recomendadoGafas y guantes de seguridad
- Resistente al óxidoSí
- Estilo de ejeRecto
- Recuento de líneas de recortadoraDoble
- Listado por ULSí
- GarantíaGarantía limitada de 3 años
Descripción general
Descripción del fabricante
DCST972B 60V CADENA COMPATIBLE CON ACOPLAMIENTO T
- ALTA ADAPTABILIDAD: capacidad de acoplamiento universal DEWALT para aceptar piezas de herramientas adicionales
- FUNCIONAMIENTO FLEXIBLE: 15 pulg./17 pulg. de espacio ajustable con 0.080 pulg. de línea doble (también funciona con DEWALT 0.095 pulg. de línea)
- PISCINA DE CARGA RÁPIDA para un reenrollado cómodo y eficiente
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
DeWalt 2026 Q2 Price FlyerDEWALT's Q2 2026 Price Flyer features limited-time promotional pricing on a wide range of 20V MAX and XR cordless drills, impact drivers, combo kits, batteries, and accessories, delivering high-performance tools and value for professional jobsite applications.
View Literature
DeWalt 2026 Q2 FlyerDEWALT's Q2 2026 promotion offers a wide selection of 20V MAX and XR cordless power tools, accessories, and combo kits designed to deliver durable, high-performance solutions for professional jobsite productivity at limited-time promotional pricing.
View Literature