Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla7.5 pulg.
- Contenido(1) asa auxiliar, (1) cargador, (1) bordeadora DCED472 , (1) hoja de bordeadora, (1) batería FLEXVOLT DCB609 (3.0Ah en modo 60V MAX*)
- Profundidad de corte máxima2.5 pulg.
- Peso10.75 lb
Detalles
- Capacidad de la batería3.0 Ah
- Tensión de la batería60 V
- Certificación CSANo
- Ajuste de profundidadSí
- Listado ETLNo
- Recubrimiento de acabadoAmarillo/negro
- Tipo de combustibleAlimentado por batería
- Material de la carcasaPlástico
- Tipo de productoRecortadora de césped
- RecargableSí
- Resistente al óxidoSí
- Tipo de inicioEléctrico
- Listado por ULSí
- GarantíaGarantía limitada de 3 años
Descripción general
- ALTA VERSATILIDAD Y PRODUCTIVIDAD: capacidad de acoplamiento universal DEWALT para aceptar piezas de herramientas adicionales
- DURABILIDAD Y EFICIENCIA con hoja de acero endurecido de 7-1/2 pulg. y profundidad de hoja ajustable de hasta 2-1/2 pulg.
- FÁCIL DE MOVIMIENTO con una gran rueda guía para mayor movilidad durante el bordeado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación