Motion
DCED472B  60V BORDEADORA COMPATIBLE CON ACOPLAMIENTO

DEWALT
DCED472B 60V ATTACHMENT CAPABLE EDGER

60V MAX* 7-1/2 pulg. Flanqueador con capacidad de acoplamiento sin escobillas (solo herramienta)
Artículo MI #11667596
No. Fabricante DCED472B 60V ATTACHMENT CAPABLE EDGER
Precio377.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCED472B 60V ATTACHMENT CAPABLE EDGER

60V MAX* 7-1/2 pulg. Flanqueador con capacidad de acoplamiento sin escobillas (solo herramienta)
Artículo MI #11667596
No. Fabricante DCED472B 60V ATTACHMENT CAPABLE EDGER
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
Precio377.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    7.5 pulg.
  • Contenido
    (1) mango auxiliar, (1) bordeadora DCED472 , (1) cuchilla de bordeadora
  • Profundidad de corte máxima
    2.5 pulg.
  • Peso
    10.75 lb

Detalles

  • Tensión de la batería
    60 V
  • Graduación del bisel
    No
  • Color
    Amarillo/negro
  • Certificación CSA
    No
  • Ajuste de profundidad
  • Listado ETL
    No
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por batería
  • Tipo de producto
    Accesorios de recortadora
  • Recargable
  • Resistente al óxido
  • Tipo de inicio
    Eléctrico
  • Listado por UL
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
DCED472B 60V BORDEADORA COMPATIBLE CON ACOPLAMIENTO
  • ALTA VERSATILIDAD Y PRODUCTIVIDAD: capacidad de acoplamiento universal DEWALT para aceptar piezas de herramientas adicionales
  • DURABILIDAD Y EFICIENCIA con hoja de acero endurecido de 7-1/2 pulg. y profundidad de hoja ajustable de hasta 2-1/2 pulg.
  • FÁCIL DE MOVIMIENTO con una gran rueda guía para mayor movilidad durante el bordeado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good