Motion
DCH735X2

DEWALT
DCH735X2

60V MAX* 1 -7/8 pulg. Kit de martillo giratorio combinado SDS MAX inalámbrico sin escobillas
Artículo MI #11667630
No. Fabricante DCH735X2
Price$1,641.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCH735X2

60V MAX* 1 -7/8 pulg. Kit de martillo giratorio combinado SDS MAX inalámbrico sin escobillas
Artículo MI #11667630
No. Fabricante DCH735X2
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
Price$1,641.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del plato de garras
    1.875
  • Contenido
    (2) DCB609 baterías FLEXVOLT® 60V/20V MAX*, 360° mangos laterales, DCB118 cargadores rápidos, caja del kit, DCH735 martillos combinados
  • Longitud
    27 pulg.
  • Peso de la herramienta
    20 lb
  • Ancho
    7 pulg.

Details

  • Baterías incluidas
    2
  • Tensión de la batería
    60
  • Estuche incluido
    Sí
  • Cargador incluido
    Sí
  • Tipo de plato de garras
    Sin llave, SDS-plus
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Material del mango
    Plástico
  • Tipo de mango
    Anilla D
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Energía de impacto
    13.3 julios
  • Incluye
    Mango lateral
  • RPM Máx.
    355
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Par inverso
    Sí
  • Velocidad
    2705 chorros por minuto
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911754460
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 2 años/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCH735X2 1-7/8" 60V SDS MÁX. CÁMARA GIRATORIA
  • 13.3 julios de energía de impacto para un secado y astillamiento rápidos, incluso en el hormigón más duro.
  • La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga.
  • La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga.
  • Motor sin escobillas y mecanismo de ingeniería alemana para un rendimiento y un tiempo de funcionamiento eficientes.
  • El sistema E-CLUTCH antirrotación apaga la herramienta en situaciones de aglutinación.
  • Esta herramienta incluye Tag Ready de modo que los usuarios y las empresas puedan adjuntar la etiqueta DEWALT y realizar un seguimiento de su ubicación prácticamente en cualquier lugar a través de la aplicación DEWALT Tool Connect.
  • El dial de velocidad variable de 7 posiciones ofrece a los usuarios control mediante el ajuste de la velocidad de taladrado o astillamiento en función del grosor y la densidad del material.

Los clientes también compraron