Motion
DWE7485WS

DEWALT
DWE7485WS

DWE7485WS
Artículo MI #11667712
No. Fabricante DWE7485WS
Precio603.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWE7485WS

DWE7485WS
Artículo MI #11667712
No. Fabricante DWE7485WS
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
Precio603.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.625 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    8.25 pulg.
  • Contenido
    (1) 8-1/4 pulg. Cuchilla, (1) trinquetes anti-soborno, (1) soporte DW7451 , (1) valla, (1) indicador de inglete, (1) sistema de protección modular, (1) cuchilla de corte sin corte transversal, (1) barra de empuje, (2) llaves de cambio de cuchilla, (1) llave de cambio de cuchilla, (1) DWE7485 8-1/4 pulg. Sierra de mesa
  • Longitud de la tabla
    22.75 pulg.
  • Anchura de la mesa
    14.88 pulg.
  • Peso de la herramienta
    46 lb

Detalles

  • Amperaje
    15
  • Capacidad del bisel
    48 grados
  • Velocidad de la cuchilla
    5800 rpm
  • Color
    Amarillo/negro
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Valla incluida
    Sí
  • Incluye
    Manómetro de inglete, puerto de polvo
  • Material
    Aluminio
  • Fase
    Monofásico
  • Capacidad de desgarre
    24.5 pulg.
  • Tipo
    Banco, con cable
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911737289
  • Voltaje
    120 voltios
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DWE7485WS DWE7485 + DW7451 EN UNA CAJA
  • Tamaño compacto para facilitar el transporte y el almacenamiento
  • Los rieles telescópicos de cerca de piñón y cremallera hacen ajustes de cerca rápidos, suaves y precisos
  • 24.5-in de capacidad de desgarre para cortar 4x8-plywood hojas u hojas OSB
  • El sistema de protección modular Site-Pro permite ajustes sin herramientas de la protección
  • La construcción de acero para tubos de alta resistencia proporciona la resistencia que necesita para un funcionamiento seguro
  • Orificios de tornillería de la barra de soporte para fijar de forma segura la sierra al soporte
  • Diseñado para su uso con la sierra de mesa compacta DW7480 en el lugar de trabajo, la sierra de mesa de DCS7485 60 V y la sierra de mesa compacta DW745

Los clientes también compraron