Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte3/4 pulg.
- Longitud total6-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Material del cabezalMetal duro
Descripción general
- Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
- Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
- Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.