Motion
00457820
Diámetro de corte de 3/8", Diámetro de mango de 1/4", Extremo de radio de fresa cónica de corte doble de carburo de 14°, 7-1/16" OAL, 1-1/16" LOC
Artículo MI #11667819
No. Fabricante 00457820
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 3/8", Diámetro de mango de 1/4", Extremo de radio de fresa cónica de corte doble de carburo de 14°, 7-1/16" OAL, 1-1/16" LOC
Artículo MI #11667819
No. Fabricante 00457820
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    14
  • Longitud de corte
    1-1/16 pulg.
  • Longitud total
    7-1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cabezal
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
00457820 3/8X1-1/16X1/4 DBLCUT TPR RAD E
  • Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
  • Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo