Motion
00468025
Diámetro de corte de 1/4", Diámetro de mango de 6mm , Extremo plano de fresa de cilindro de corte único de carburo, 2" OAL, 5/8" LOC
Artículo MI #11667824
No. Fabricante 00468025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 1/4", Diámetro de mango de 6mm , Extremo plano de fresa de cilindro de corte único de carburo, 2" OAL, 5/8" LOC
Artículo MI #11667824
No. Fabricante 00468025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    6.0 mm

Detalles

  • Material del cabezal
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
00468025 1/4 X5/8 6MM CARBÓN MÉTRICO SH. CY
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo