Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte3/4 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango6.0 mm
Detalles
- Material del cabezalMetal duro
Descripción general
- Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
- Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.