Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.05 pulg.
- Anchura de la cuchilla1 pulg.
- Contenido5 cuchillas
- Longitud12.0000 pulg.
- Dientes por pulgada0
- Ancho0.0500 pulg.
Detalles
- AplicaciónMetal grueso, metal mediano, acero inoxidable y rescate contra incendios
- Material de la hojaBimetal
- Tipo de cuchillaSierra de vaivén
- Material de corteMetal mediano, metal grueso y metal no ferroso
- Espaciado progresivo de dientes de cuchillaNo
- Establecer o IndividualPersona
- Tpi10
- UPC_NO885911645690
Descripción general
- Vida útil de hasta 50X : el metal duro de alto rendimiento se suelda al filo de corte para mayor durabilidad y para ayudar a prevenir la pérdida de dientes
- CORTES RÁPIDOS EN APLICACIONES DE CORTE DE METAL EXIGENTES: El revestimiento de titanio hace que los dientes sean más resistentes al desgaste, por lo que se mantienen afilados para cortes más rápidos
- CORTES RECTOS EN MATERIALES DE DIÁMETRO GRANDE: Perfil de hoja alto y grueso diseñado para ofrecer cortes rectos y una larga vida útil