Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.05 pulg.
- Anchura de la cuchilla1 pulg.
- Contenido1 cuchilla
- Longitud6.0000 pulg.
- Dientes por pulgada0
- Ancho0.0500 pulg.
Detalles
- AplicaciónMetal grueso, metal mediano, acero inoxidable y rescate contra incendios
- Material de la hojaBimetal
- Tipo de cuchillaSierra de vaivén
- Material de corteMetal mediano, metal grueso y metal no ferroso
- Espaciado progresivo de dientes de cuchillaNo
- Establecer o IndividualPersona
- Tpi10
- UPC_NO885911645621
Descripción general
- Diseñado para un rendimiento rápido
- Cortes rectos en materiales de gran diámetro
- El perfil alto de la hoja ofrece cortes rectos y una larga vida útil en aplicaciones de corte de metal exigentes