Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg., 9 pulg.
- Grosor de la cuchilla0,050, 0,051, 0,052 pulg.
- Contenido1-656RCT, 1-6108RCT, 1-6110RCT, 1-956RCT, 1-9108RCT
- Longitud6.0000 pulg.
- Ancho1.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónIncrustado en clavos, madera, metal grueso, hierro fundido y acero inoxidable
- Material de la hojaPunta de metal duro
- Tipo de cuchillaSierra de vaivén
- Material de corteMadera incrustada en clavos, metal grueso, hierro fundido y acero inoxidable
- Corte del materialMetal
- Espaciado progresivo de dientes de cuchillaNo
- Establecer o IndividualEstablecer
- Tpi6
- UPC_NO885911645713
Descripción general
- Puntas de metal duro para el máximo rendimiento en aplicaciones de corte de metal y madera incrustada en clavos
- HASTA 50X VIDA ÚTIL: El metal duro de alto rendimiento se suelda al filo de corte para mayor durabilidad y para ayudar a prevenir la pérdida de dientes
- DISEÑADO PARA EL RENDIMIENTO: Cada diente está rectificado con precisión para cortar una amplia gama de materiales