Motion
LXHT90618
Llave de tubo - 18 en OAL, material de aluminio
Artículo MI #11667932
No. Fabricante LXHT90618
Precio85.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de tubo - 18 en OAL, material de aluminio
Artículo MI #11667932
No. Fabricante LXHT90618
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
Precio85.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo de la tubería
    2 pulg.
  • Diámetro mínimo de la tubería
    0 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho
    1.35 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Estilo de mango
    Vigas en I
  • Tipo de mordaza
    Ancho
  • Material
    Aluminio
  • Capacidad máxima de apertura
    2 pulg.
  • Establecer o Individual
    Persona
  • UPC_NO
    885911688321
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida
  • Material de la llave
    Aluminio
  • Tipo de llave
    Tubería

Descripción general

Descripción del fabricante
LXHT90618 18IN LLAVE PARA TUBO DE ALUMINIO
  • Alta capacidad de par para un alto rendimiento
  • Ligera y robusta: ligera viga en I de alumiunum diseñada para un par elevado
  • Mordida segura: mordaza ancha con perfil de diente optimizado diseñada para una mordida segura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo