Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo de la tubería2 pulg.
- Diámetro mínimo de la tubería0 pulg.
- Ancho1.77 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Capacidad máxima de apertura2 pulg.
- Establecer o IndividualPersona
- Material de la llaveHierro fundido
- Tipo de llaveTubería
Descripción general
- Alta capacidad de par para un alto rendimiento
- Mordida segura: mordaza ancha con perfil de diente optimizado diseñada para una mordida segura
- Diseño de viga en I de hierro fundido de alta resistencia y dientes de mordaza endurecidos