Motion
PCFP3KIT  3 TL COMBO-BN200SB, FN250SB, PI

Porter Cable
PCFP3KIT 3 TL COMBO-BN200SB, FN250SB, PI

Kit combinado de compresor y 3-Nailer
Artículo MI #11667941
No. Fabricante PCFP3KIT 3 TL COMBO-BN200SB, FN250SB, PI
Precio781.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Porter Cable
PCFP3KIT 3 TL COMBO-BN200SB, FN250SB, PI

Kit combinado de compresor y 3-Nailer
Artículo MI #11667941
No. Fabricante PCFP3KIT 3 TL COMBO-BN200SB, FN250SB, PI
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
Precio781.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del compresor
    34 lb
  • Contenido
    (1) manguera de aire de 25 pies, 1/4 pulg. con acoplador y tapón, (1) BN200SB: 18 Ga. 2 pulg. Clavora Brad, (1) compresor de panqueques de C2002 6 gal. 150 psi, (1) FN250SB: 16 Ga. 2-1/2 pulg. Clavora de acabado, (1) PIN138: 23 Ga 1-3/8 pulg. Clavora de clavos
  • Altura
    18.5 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    10 A
  • Estuche incluido
    No
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Rojo/negro
  • Caballos de fuerza
    0,8 CV
  • Manómetro
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Capacidad del tanque
    6 galones (EE. UU.)
  • Material del tanque
    Acero
  • Tipo de tanque
    Portátil
  • Listado por UL
  • UPC_NO
    885911698900
  • Clasificación de voltaje
    120 V
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
PCFP3KIT 3 TL COMBO-BN200SB, FN250SB, PI
  • La cubierta C2002 permite una mejor protección y portabilidad
  • C2002 tiene 2.6 SCFM a 90 psi, lo que permite un tiempo de recuperación rápido del compresor, por ISO1217
  • C2002 fácilmente transportado con solo 30 lb
  • PIN138 utiliza clavos sin cabeza de calibre 23 Ga. y clavos con pasador de cabeza ligero de 5/8 pulg. a 1-3/8 pulg. de longitud

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo