Motion
DWE6423

Dewalt
DWE6423

5 in Lijadora de órbita aleatoria de velocidad variable
Artículo MI #11667942
No. Fabricante DWE6423
Precio119.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DWE6423

5 in Lijadora de órbita aleatoria de velocidad variable
Artículo MI #11667942
No. Fabricante DWE6423
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
Precio119.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6.375 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    5"
  • Peso de la herramienta
    3.4 lb

Detalles

  • Amperaje
    1899-12-31 03:00:00
  • Estuche incluido
    No
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Características y beneficios
    • Motor 3.0-Amp que gira la almohadilla a 8,000 - 12,000 OPM • El diseño de contrapeso separado reduce la vibración para una mayor comodidad • Interruptor sellado contra el polvo mejorado para proteger contra la ingestión de polvo para una mayor vida útil del interruptor • Recolección de polvo mejorada y bolsa de polvo con bloqueo con una mano • Para conectar el puerto de polvo a otros sistemas de vacío con mangueras 1-1/4-in , utilice el conector rápido universal DWV9000
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Incluye
    Recogida de polvo
  • Tipo de avión
    Plano único
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Con cable
  • Estilo lijadora
    Orbitación aleatoria
  • Velocidad
    8,000 - 12,000 opm
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911350013
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
DWE6423 5IN ÓRBITA ALEATORIA DE VELOCIDAD VARIABLE
  • Motor 3.0-Amp que hace girar la almohadilla a 8,000 - 12,000 OPM
  • Diseño de contrapeso independiente que reduce la vibración para una mayor comodidad
  • Interruptor sellado contra el polvo mejorado para proteger contra la ingestión de polvo y prolongar la vida útil del interruptor
  • Mejor recogida de polvo y bolsa de polvo con cierre con una sola mano
  • Para conectar el puerto antipolvo a otros sistemas de vacío con mangueras 1-1/4-in , utilice el conector rápido universal DWV9000

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo