Motion
00027078

Made in USA
00027078

12 x 24 x 12", MERV 15, 98% Eficiencia, Microfibra con filtro de aire V-Bank Mini-Pleat, Marco de plástico, 500 FPM máx., 1,000 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11668649
No. Fabricante 00027078
Precio373.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00027078

12 x 24 x 12", MERV 15, 98% Eficiencia, Microfibra con filtro de aire V-Bank Mini-Pleat, Marco de plástico, 500 FPM máx., 1,000 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11668649
No. Fabricante 00027078

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio373.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    11-3/8 pulg.
  • Anchura real
    23-3/8 pulg.
  • Clasificación MERV
    15
  • Altura total nominal
    12 pulg.
  • Ancho total nominal
    24 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    11-1/2 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1000
  • Tipo de filtro
    Minipliegue de banco en V
  • Resistencia final a Fpm
    2 pulg.
  • Material del bastidor
    Plástico
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.81 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Microfibra de vidrio
  • Profundidad total nominal
    12 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    98
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Descripción general

Descripción del fabricante
00027078 00027078 12X24X12 98 % SUPERF. DE PEDIDO
  • Minipliegue