Especificaciones
Dimensiones
- Altura real30-1/8 pulg.
- Anchura real11-1/2 pulg.
- Clasificación MERV8
- Altura total nominal30-5/8 pulg.
- Ancho total nominal12 pulg.
Detalles
- Profundidad real3/4 pulg.
- CapacidadEstándar
- CFM766
- Tipo de filtroPliegues con reverso de alambre
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- Material del bastidorCartón
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo300 FPM
- Temperatura máxima200˚ F
- Tipo de medioSintético
- Profundidad total nominal1 pulg.
- Eficiencia de captura de partículas35
- Pliegues por pie cuadrado12
- Estándares cumplidosASHRAE 52.2-2012, UL 900