Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoMetal
- Tipo de válvula de retenciónAguja
- Conexiones finalesFNPT x FNPT
- MaterialAleación
- Calidad del material416, 1045
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Presión máxima de trabajo10,000.00 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- EstiloEn línea
- TipoAsiento duro