Motion
00075705

Made in USA
00075705

Válvula de aguja hidráulica - 500 °F, metal
Artículo MI #11668909
No. Fabricante 00075705
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00075705

Válvula de aguja hidráulica - 500 °F, metal
Artículo MI #11668909
No. Fabricante 00075705
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de válvula de retención
    Aguja
  • Conexiones finales
    MNPT x FNPT
  • Material
    Aleación
  • Calidad del material
    416, 1045
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Presión máxima de trabajo
    10,000.00 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Estilo
    Ángulo
  • Tipo
    Asiento duro

Descripción general

Descripción del fabricante
ÁNGULO MXF ALLY HA 00075705 00075705 1/2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo