Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de válvula de retenciónAguja
- Conexiones finalesFNPT x FNPT
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Presión máxima de trabajo6,000.00 psi
- EstiloEn línea
- TipoMiniatura